Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Monitorständer Hana 8060501 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-187249590
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8060501
EAN/GTIN:
     043859751440
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Maximiert den Arbeitsplatz und hebt den Monitor auf eine angenehme Sichthöhe, um Augen, Nacken und Schulter zu entlasten. Mühelose und flexible 3 Höheneinstellungen. Leicht zugängliche, schnell ladbare Dual-USB-Anschlüsse. Rückseitig angebrachte doppelte USB-Datenanschlüsse zum einfachen Anschluss von Maus und Tastatur.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
HanaT Series
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorständer HanaT Series
Maße:
61,44 x 22,07 cm (B x T)
Tragfähigkeit:
18 kg
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
10,2-15,3 cm
Anzahl der USB Ports:
4 USB Ports
Gewicht:
2,17 kg
Werkstoff:
Aluminium/Echtholz
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, fellowes monitorständer schwarz, ergonomischer monitorständer, monitor-standfuß fellowes, Bildschirmerhöhungen, Bildschirmhalter, Geräteträger, Monitorerhöhungen, Monitorhalter, Monitorträger
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 96,76*
€ 120,34*
€ 5,95*
ab € 100,49*
€ 124,53*
€ 5,50*
ab € 104,90*
€ 130,95*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 105,65*
€ 130,96*
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 110,73*
€ 137,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,73*
€ 131,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
8064201
ab € 96,78*
Ähnlich
Fellowes
8031101
ab € 30,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.