Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Recycled 56816101404 AA NIMH 2.100mAh 4 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-190018100
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56816101404
EAN/GTIN:
     4008496931583
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Beinhaltet 21 % recyceltes Material. Ready To Use Technologie. Geringe Selbstentladung: 70 % Restkapazität nach 12 Monaten. Vorgeladen und sofort einsatzbereit. Kompatibel mit allen gängigen Ladegeräten und Anwendungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Recycled
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Akku Recycled
Typbezeichnung:
AA/Mignon
Bauform:
HR6
Chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
2.100 mAh
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aa akku 2000 mah varta, aa akku, aa akku 2000mah, Akkumulatoren, Akkus, Batterien, Energiezufuhr
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,60*
€ 2,07*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,09*
€ 6,55*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,15*
€ 6,63*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,37*
€ 6,92*
Lager 1682
133
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,97*
€ 8,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,53*
€ 8,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,41*
€ 8,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 6,97*
€ 8,29
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,7425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
57680 101 401
ab € 13,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.