Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Fotobatterie CR2 E300783802 Lithium 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-190209300
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300783802
EAN/GTIN:
     7638900169331
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2CR-5
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Spezialbatterie für eine Vielzahl elektronischer Geräte wie z.B. Taschenrechner, Fernbedienungen, Film- und Fotogeräte, Schlüssel, digitale Thermometer, Blutdruckmessgeräte, medizinische Geräte u.v.m.. Hohe Energiedichte und geringe Selbstentladung.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Batterie
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN3090
Bauform:
CR2
Chemisches System:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
800 mAh
Temperaturbereich:
-40 bis +60 °C
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, Lithium Batterie, lithium batterie 3,0v energizer, cr-2, energizer cr-2, Batterien, Blockbatterien, Knopfzellen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,36*
€ 6,28*
Lager 1682
109
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 6,61*
2 Tage
40
€ 4,99*
ab € 6,71*
€ 9,65*
3 Tage
40
€ 5,49*
ab € 6,77*
€ 9,77*
2 Tage
192
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628289
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.