Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Fellowes Fußstütze Standard 48121-70 460x335x90mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-191003390
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     48121-70
EAN/GTIN:
     0077511481215
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
Höhenverstellbar in 2 Stufen; verstellbarer Neigungswinkel zur Förderung der Durchblutung in den Beinen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fußstütze
Maße:
44,76 x 9,52 x 33,33 cm (B x H x T)
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fußbank, Fußbänke
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,70*
ab € 14,59*
€ 19,10*
1
€ 6,78*
ab € 15,08*
€ 19,51*
1
€ 5,95*
ab € 15,11*
€ 19,67*
3 Tage
26
1
€ 2,90*
ab € 15,12*
€ 19,85*
Lager 1682
13
1
€ 5,95*
ab € 17,07*
€ 22,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h5050005
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.