Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Mülleimer Öko duo PLus L 0630-230 17+9l ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-191011801
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0630-230
EAN/GTIN:
     4007126016195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft close). Ergonomisch breites Fußpedal, Kunststoff. Innenliegende Tretmechanik.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Öko duo Plus L
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tretabfalleimer Öko duo Plus L
Form:
rechteck
Maße:
47 x 43 x 34 cm (B x H x T)
Volumen:
1 x 17, 1 x 9 l
Einsatz vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Gewicht:
4,2 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Stahlblech
Material des Einsatzes:
Kunststoff, 100 % recycelt
Werkstoff des Deckels:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Farbe des Deckels:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
2 Sortierfächer
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,14*
€ 70,72*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 50,80*
€ 72,62*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 56,32*
€ 74,78*
Lager 1682
20
€ 5,95*
ab € 59,55*
€ 78,79*
€ 4,95*
ab € 59,96*
€ 79,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0630-200
ab € 55,97*
Ähnlich
Hailo
0630-260
ab € 50,93*
Ähnlich
Hailo
0630-220
ab € 50,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.