Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Trittleiter K100 Topline 4303-301 3Stufen alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-191024694
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4303-301
EAN/GTIN:
     4007126430342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Die Komfort-Trittleiter mit Soft-Grip-Sohle für optimalen Stand auf verschiedenen Böden. Hochgeschwungener Aluminium-Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen. Praktische Ablageschale. Extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen für optimalen Steh-Komfort. Fuß mit Soft-Grip-Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Fußböden, wie z.B. Parkett, Teppichböden und Fliesen. Treppenförmige Stufen-Anordnung für schienbeinschonende Nutzung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
K100 Topline
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trittleiter K100 Topline
Maße:
54 x 144 x 73 cm (B x H x T)
max. Arbeitshöhe:
2,74 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Normnummer:
EN 14183
Gewicht:
7,3 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
alu
Anzahl der Stufen:
3 Stufen
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 73,19*
€ 96,30*
1 Tag
19
€ 5,49*
ab € 87,85*
€ 106,30*
2 Tage
26
€ 2,90*
ab € 87,41*
€ 106,56*
Lager 1682
25
Frei Haus
ab € 96,97*
€ 117,13*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,36*
€ 120,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,26*
€ 125,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 96,97* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4302-301
ab € 55,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.