Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Klapptritt K70 StandardLine 4393-801 3Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-191025900
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     4393-801
EAN/GTIN:
     4007126439345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo K60 StandardLine. Die leichte, flache Trittleiter mit den großen Stahl-Stufen Anti-Rutsch-Matten (schwarz). Mit Klappsicherung (Sicherheitsverriegelung). Griffgünstiger Vierkantrohr-Bügel. Aluminium-Holme. Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß. Zusammengeklappt nur 5 cm schmal.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
K70 StandardLine
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klapptritt K70 StandardLine
Maße:
48 x 106 x 75 cm (B x H x L)
max. Arbeitshöhe:
2,7 m
max. Tragfähigkeit:
150 kg
Normnummer:
EN 14183
Gewicht:
5,1 kg
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
alu
Anzahl der Stufen:
3 Stufen
Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, klapptritt hailo, alu stehleiter, klapptritt 3 stufen, Haushaltsleitern, Klapptritte, Leitern, Stehleitern, Trittleitern
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 52,73*
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 44,68*
€ 54,04*
€ 4,00*
ab € 46,46*
€ 58,35*
2 Tage
68
€ 4,99*
ab € 50,36*
€ 60,53*
Lager 1682
44
€ 5,95*
ab € 51,50*
€ 61,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,50* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
4303-301
ab € 73,40*
Ähnlich
Hailo
4392-801
ab € 33,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.