| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1682-195002600 Herst.-Nr.: 6454 EAN/GTIN: 7310610164546 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Salvequick Pflaster und Pflasterspender sind ein komplettes und leicht anzuwendendes System. Die Pflaster sind immer am Platz, fertig zur Anwendung. Die Refills sind in den Spendern arretiert, um Schwund zu vermeiden. Die Spender werden schnell und einfach mit einem Spezialschlüssel nachgefüllt. Fingerspitzen-Pflaster sind geschmeidige Textilpflaster für Fingerwunden. Die Pflaster sind allergiegetestet. Sie lassen sich leicht applizieren, sind flexibel und einfach anzuwenden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | Refill 6454 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Nachfüllset Pflasterspender Refill 6454 | Verwendung für Produkt: | Salvequick Pflasterspender Cederroth 490700 | Verwendung Körperteile: | Fingerkuppe | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 15 St. 8,7 x 5,8 cm | wasserdicht: | Nein | wasserfest: | Nein | wasserabweisend: | Nein | elastisch: | Ja | Material des Pflasters: | Textil | Packungsmenge: | 15 St./Pack. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, pflasterspender salvequick gefüllt, salvequick sofortpflaster, pflasterspender, Erste Hilfe, Nachfüllsets, Pflaster, Wundpflaster |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1682 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 8,56* | € 12,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 4,99* | ab € 8,57* | € 13,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,50* | ab € 22,32* | € 30,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,99* | ab € 22,99* | € 31,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 24,91* | € 34,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,57067* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|