Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Erste Hilfe Tasche Scout Schulausflug 0450001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195003500
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0450001
EAN/GTIN:
     4250108805649
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Kinderset
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Praktische Umhängetasche für die schnelle Erste-Hilfe-Versorgung bei allen Aktivitäten außerhalb des Schulgebäudes. Mit Gürtelschlaufen. 20 Jahre Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe ab Herstellungsdatum bei unbeschädigter Verpackung. Inhalt: 1 x Air-Vita® Bi-Protect, 2 x PE-Druckverschlussbeutel 300 x 400 x 0,05 mm, 1 x Kinder SIRIUS® Rettungsdecke silber-gold 160 x 120 cm, 1 x Vliestücher 200 x 300mm à 10 Stück, 1 x SÖHNGEN®-Plast 5 m x 1,25 cm, 1 x Wundreinigungsset á 5 Tücher, 1 x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß, 1 x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200 cm², 1 x Spezial-Kinder-Druckverbandpäckchen, 1 x DermaCare® Kinder Verbandpäckchen mittel, 1 x DermaCare® Kinder Verbandpäckchen groß, 2 x WS-Kinder-Dreiecktuch-V klein 67 x 67 x 96 cm, 2 x WS-Kinder Fixierbinde elastisch 2 m x 6 cm, 3 x DermaCare® Kinder Kompresse 8 x 6 cm, 1 x WS-Kinder-Universal-Binde 2,5 m x 6 cm, 1 x aluderm®-aluplast elastisch Kinder-Pflaster Set 20 Stück, 1 x aluderm®-aluplast elastisch Kinder-Pflaster Set 8 Stück 10 x 6 cm, 1 x aluderm® Kinder-Quickverband groß, 1 x aluderm® Kinder- Quick-Kopfverband klein, 3 x aluderm® Kinder Kompresse 8 x 6 cm, 1 x aluderm® Kinder Verbandtuch 30x 35 cm, 1 x aluderm® Kinder Flächenverband Schürfwunden, 2 x aluderm® Augenkompresse Kinder DuOcul, 2 x aluderm® Kinder Verbandpäckchen klein, 1 x aluderm® Kinder Verbandpäckchen mittel, 1 x Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st, 1 x Splitterpinzette Feilchenfeld NR 11 cm, 1 x Zeckenpinzette aus Kunststoff, 1 x WS-Kinder Schlauchverband elastisch 0,8 m x 6,0 cm, 1 x Trillerpfeife.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SCOUT SCHULAUSFLUG
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Erste Hilfe Tasche SCOUT SCHULAUSFLUG
Maße:
ca. 22,5 x 31 x 7 cm (B x H x T)
gefüllt:
Ja
wasserabweisend:
Ja
Verschluss:
Reißverschluss
Tragegriff vorhanden:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material:
Nylon
Farbe:
orange/schwarz
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,68*
€ 72,21*
11 Tage
3
€ 5,87*
ab € 58,29*
€ 72,49*
€ 5,95*
ab € 56,76*
€ 72,54*
Lager 1682
15
€ 5,95*
ab € 62,51*
€ 77,03*
7 Tage
15
€ 4,95*
ab € 63,30*
€ 78,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1050150
ab € 2,50*
Zubehör
Söhngen
0350022
ab € 32,43*
Zubehör
Söhngen
0350101
ab € 63,71*
Zubehör
Söhngen
1009920
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.