Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Handwerker Bekleidung
>
Sicherheitsschuhe
>
ESD-Sicherheitsschuhe
>
Artikel
uvex Halbschuh 1 sport 6598846 S1 SRC W11 Gr.46 1Paar
Menge:
Paar
Produktinformationen:
uvex
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-195025846
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
6598846
EAN/GTIN:
4031101679679
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
1 Paar Moderne, besonders leichter und flexibler Sicherheitshalbschuh. Zehenschutzkappe ist 100 % metallfrei. Kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität. Ergonomisch gestaltete Laufsohle. Sehr guter Rutschhemmung. Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die atmungsaktiven Materialien. Zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie. Auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung. Weich gepolsterte Lasche und Kragen. Optimiertes Trageempfinden dank uvex climazone Technologie. Weiches, hoch dämpfendes Fußbett zur Verringerung der Belastung des Bewegungsapparates. Hautverträgliches, angenehmes Obermaterial.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
uvex 1 sport
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsschuhe uvex 1 sport
Schuhgröße:
46
Schuhweite:
11
Schutzkategorie:
S1
Geschlecht oder Altersgruppe der Textilie:
Unisex
Spitzenschutz vorhanden:
Ja
max. Hitzeschutz (kurzfristig):
120 °C
leitfähig (ESD):
Ja
Normnummer:
DIN EN ISO 20345
Obermaterial:
Textil
Material der Schuhsohle:
Polyurethan
silikonfrei:
Ja
weichmacherfrei:
Ja
allergenes Potenzial:
chromfrei
Farbe:
schwarz
... >
Nützliches im Büro
>
Arbeitsschutz & Erste Hilfe
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Arbeits-Schuhe
,
Arbeitshalbschuhe
,
Arbeitsschuh
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutzschuhe
,
Berufshalbschuhe
,
Berufsschuhe
,
Damen-Halbschuhe
,
Damenhalbschuhe
,
Damenschuhe
,
Antistatik-Schuhe
,
Antistatikschuhe
,
Antistatische Schuhe
,
ESD Schuhe
,
ESD-Halbschuhe
,
ESD-Schuh
,
ESD-Sicherheitsschuhe
,
ESD-Stiefel
,
Halbschuhe
,
Herren-Halbschuhe
,
Herrenhalbschuhe
,
Herrenschuhe
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Laufschuhe
,
Sporthalbschuhe
,
Sportschuhe
,
esd-schuhe s1 uvex halbschuhe
,
esd stiefel
,
uvex esd-stiefel uvex
,
Arbeitsschutz
,
Schuhe
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
4
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 68,18*
€ 81,44*
Lager 7
5 Tage
7
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 68,15*
€ 81,46*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 68,70*
€ 81,57*
Lager 8605
4 Tage
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,95*
ab € 72,50*
€ 85,74*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 76,20*
€ 91,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,44*
€ 96,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,71*
€ 96,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 74,59*
€ 88,76
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,18*
€ 81,13
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 68,18* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Desinfektionsspray 96983
uvex
9698300
ab € 7,47*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95284 schwarz, blau Weite 11 Größe 46
uvex
9528446
ab € 12,85*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95285 schwarz, grau Weite 11 Größe 46
uvex
9528546
ab € 5,42*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95286 schwarz, orange Weite 11 Größe 46
uvex
9528646
ab € 5,41*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95797 schwarz, rot, grau Weite 10 Größe 46
uvex
9579746
ab € 4,52*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95798 schwarz, grün, grau Weite 11 Größe 46
uvex
9579846
ab € 4,52*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95799 schwarz, grau, blau Weite 12 Größe 46
uvex
9579946
ab € 4,52*
Zubehör
uvex Imprägnierspray 96981
uvex
9698100
ab € 8,60*
Zubehör
uvex Schnürsenkel 84460 schwarz, 105 cm
uvex
8446010
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen