Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYGOSTAR Überschuh STANDARD 2850 CPE blau 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-195027400
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     2850
EAN/GTIN:
     4015544285031
Suchbegriffe:
Einmalüberschuhe
Einweg-Überschuh
Einwegüberschuh
Galoschen
Überschuhe gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Verunreinigungen in sensiblen Fertigungs- und medizinischen Bereichen. Kann schnell und einfach über die Straßen- oder Berufsschuhe angezogen werden. Ideal für Besucher und Personal. Extra stark und strapazierfähig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
STANDARD
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Überziehschuhe STANDARD
Einweg:
Ja
Größe:
Einheitsgröße
Gesamtdicke:
40 µm
Schutzklasse:
I
Schutz vor Partikeln vorhanden:
Ja
geeignet für Kontakt mit Lebensmitteln:
Ja
wasserabweisend:
Ja
Obermaterial:
Polyethylen
Material der Schuhsohle:
Cast Polyethylen
Farbe:
blau
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: PVC-Schuhe, Überschuhe isolierend, Reinraumüberschuhe, Schuhhüllen, Schuhüberzieher, Schutzüberschuhe, Überschuhe, Überziehschuhe, franz mensch überschuh blau, galoschen, galoschen blau, Einwegschuhe, Einweg-Überschuhe, Einweg-Überziehschuhe, Schutzkleidung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,95*
ab € 2,24*
€ 3,79*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,87*
ab € 3,31*
€ 4,15*
2 Tage
103
1
€ 5,00*
ab € 2,80*
€ 4,38*
1
€ 6,95*
ab € 2,62*
€ 4,41*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 4,50*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,89*
€ 3,44
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0289* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
2860
ab € 3,47*
Ähnlich
Franz Mensch
2850H
ab € 8,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.