Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUM Augendusche 4691 200ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195068300
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4691
EAN/GTIN:
     5715205469129
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Wirksame und flexible Spüllösungen. Ungeöffnet drei Jahre haltbar. Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich. Einfache und schnelle Anwendung. Flaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge. Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe. Die Flasche ist für den mobilen Einsatz z.B. in Erste-Hilfe Kästen und Fahrzeugen geeignet.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Augendusche
mehrfach verwendbar:
Nein
Normnummer:
DIN EN 15154-4
Ausführung des Behälters:
Flasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
200 ml
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
327
1
€ 4,50*
ab € 5,26*
€ 7,77*
Lager 1682
46
1
€ 5,95*
ab € 6,14*
€ 8,97*
3 Tage
431
1
€ 6,90*
ab € 6,39*
€ 9,25*
1
€ 7,95*
ab € 6,17*
€ 9,25*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,47*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
145540
ab € 13,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.