Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Sandalen
>
Sicherheitssandalen
>
Sicherheitssandalen Damen
>
Artikel
uvex Sicherheitssandale 1 G2 S1 6848842 Weite 11 Größe 42
Menge:
Paar
Produktinformationen:
uvex
icecat
Lager 1682
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-195076042
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
6848842
EAN/GTIN:
4031101806792
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
1 Paar besonders leichte, gelochte Sicherheitssandalen. Für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialen gefertigt. Individuell anpassbarer, doppelter Klettverschluss, der obere Klettverschluß ist in seiner Länge einstellbar und optimal auf die Bedürfnisse des Trägers einzustellen. Neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb. Mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm. Neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe - kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform. Ergonomisch gestaltete Laufsohle setzt neueste biomechanische Erkenntnisse um und besteht aus zweischichtigem Material uvex i-PUREnrj mit sehr guten, rutschhemmenden Eigenschaften, die Profilierung eignet sich insbesondere für den Einsatz auf Industrieböden. Außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die atmungsaktiven Materialien. Zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion. Auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe. Weich gepolsterte Staublasche und Kragen. Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle wie z.B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
uvex 1 G2
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitssandalen uvex 1 G2
Schuhgröße:
42
Schuhweite:
11
Schutzkategorie:
S1
Geschlecht:
Unisex
Verschluss:
Klettverschluss
Spitzenschutz vorhanden:
Ja
leitfähig (ESD):
Ja
Normnummer:
EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Obermaterial:
Hightech-Mikrovelours
Futtermaterial:
Textil
Material der Schuhsohle:
Polyurethan
silikonfrei:
Ja
weichmacherfrei:
Ja
allergenes Potenzial:
chromfrei
Farbe:
schwarz/rot
... >
Nützliches im Büro
>
Arbeitsschutz & Erste Hilfe
>
Sonstiges
Weitere Suchbegriffe:
Damen-Sandalen
,
Damensandale
,
Damensandalen
,
ESD-Sandalen
,
Herren-Sandalen
,
Herrensandale
,
Herrensandalen
,
SI Sandalen
,
Schutzsandalen
,
Sicherheitssandalen
,
Arbeitssicherheitshalbschuhe
,
Arbeitssicherheitsschuhe
,
Bau-Halbschuhe
,
Bauhalbschuhe
,
Bausicherheitshalbschuhe
,
SI-Schuhe
,
Schutzschuhe
,
Si Halbschuhe
,
Sicherheits-Halbschuhe
,
Sicherheitshalbschuhe
,
Sicherheitsschuh
,
Sicherheitsschuhe
,
Sandalen
,
Damensicherheitssandalen
,
Sicherheits-Damen-Sandalen
,
Sicherheitssandalen Damen
,
uvex sandalen s1 gr 42
,
sicherheitsschuhe s1 sandale
,
sandalen
,
Arbeitsschuhe
,
Arbeitsschutz
,
Schuhe
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 77,92*
€ 98,76*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 80,28*
€ 98,78*
Lager 281
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,50*
ab € 80,96*
€ 99,68*
Lager 1682
2 Tage
1
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 81,95*
€ 100,31*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 83,26*
€ 102,27*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,31*
€ 119,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,86*
€ 118,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,80*
€ 116,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,40*
€ 109,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,95*
€ 97,52
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 40,975* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex Desinfektionsspray 96983
uvex
9698300
ab € 10,98*
Zubehör
uvex Einlegesohle 94907 schwarz, rot Weite 10 Größe 42
uvex
9490742
ab € 4,32*
Zubehör
uvex Einlegesohle 94908 schwarz, weiß Weite 11 Größe 42
uvex
9490842
ab € 4,33*
Zubehör
uvex Einlegesohle 94909 schwarz, blau Weite 12 Größe 42
uvex
9490942
ab € 4,32*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95287 schwarz, blau Weite 11 Größe 42
uvex
9528742
ab € 5,30*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95288 schwarz, grau Weite 11 Größe 42
uvex
9528842
ab € 5,30*
Zubehör
uvex Einlegesohle 95289 schwarz, orange Weite 11 Größe 42
uvex
9528942
ab € 5,30*
Zubehör
uvex Imprägnierspray 96981
uvex
9698100
ab € 8,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen