Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Bügelbrille suxxeed 9181265 farblos sv exc.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195076200
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9181265
EAN/GTIN:
     4031101827544
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Ergonomisch geformte Bügel mit weichen Bügelenden sorgen für komfortablen, sicheren Halt ohne Druckstellen. Weiche, flexible Nasenauflage passt sich dem Träger an und sorgt für rutschsicheren und druckfreien Sitz. Mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie - dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe. UV400 - 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm. Optionaler Zusatzrahmen bietet zusätzlichen Schutz vor Schmutz und Staub. Metallfrei.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
uvex suXXeed
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schutzbrille uvex suXXeed
Schutz vor Partikeln vorhanden:
Ja
Normnummer:
EN 166, EN 170
UV-Schutz vorhanden:
Ja
Gewicht:
27 g
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polycarbonat
Material des Gestells:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Farbe des Gestells:
anthrazit/blau
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Augenschutz, Laborschutzbrillen, Vollsichtbrillen, Vollsichtschutzbrillen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5080
1
€ 6,95*
ab € 5,26*
€ 8,01*
1
€ 8,95*
ab € 5,38*
€ 8,42*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 6,03*
€ 9,16*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,60*
€ 9,96*
Lager 1682
3
1
€ 5,95*
ab € 8,86*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9181001
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.