| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195080700 Herst.-Nr.: 6001 EAN/GTIN: 5715205008342 |
| | |
|
| | |
| Wirksame und flexible Augenspüllösung. Ungeöffnet drei Jahre haltbar. Keine Wartung und Reinigung der Flaschen erforderlich. Einfache und schnelle Anwendung. Flaschen mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) zum Ausspülen von Fremdkörpern aus dem Auge. Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Promo | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Augendusche Promo | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 4 x Augendusche 4604 Plum 500 ml, 1 x Pflasterspender QuickFix 5500 leer | mehrfach verwendbar: | Nein | Normnummer: | DIN EN 15154-4 | Ausführung des Behälters: | Flasche | Material des Behälters: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 21,69* | € 29,62* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 26,99* | € 36,77* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,39* | € 37,21* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 36,72* | € 51,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,93* | € 56,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|