| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195089206 Herst.-Nr.: KXCMFOM EAN/GTIN: 4260722270662 |
| |
|
| | |
| Comfort Warnweste mit Größenvielfalt für alle Einsatzbereiche. Perfektes Standardmodell für den täglichen Einsatz. Zwei 5 cm breite Reflexstreifen um den Körper und über den Schultern. Eingefasst mit hochwertigem Polyesterban. Mit Kugelschreiber-, Ausweis-, größere Handy-Tasche und Schlüsselring. Längerer Schnitt als KXMF. Besonders große Druckfläche im Vergleich zu anderen Modellen. Weiter Armausschnitt für mehr Bewegungsfreiheit. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Hamburg Comfort fit | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Warnweste Hamburg Comfort fit | Konfektionsgröße: | M | reflektierend: | Ja | fluoreszierend: | Ja | Verschluss: | Reißverschluss | Normnummer: | EN ISO 20471:2013/A1:2016, EN 17353:2020 Type AB3 | Werkstoff: | 100 % Polyester | Farbe: | signal-orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnschutzweste orange, kennzeichnungswesten, Arbeitskleidungen, Arbeitsschutz, Reflektionswesten, Sicherheitswesten, Signalwesten, Warnwesten |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,66* | € 6,91* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,66* | € 6,93* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,65* | € 6,96* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 5,01* | € 7,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 6,49* | € 9,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|