Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-195091000 Herst.-Nr.: 0406610 EAN/GTIN: 4250108829690 |
| |
|
| | |
| Der Notfallrucksack Lifebag XL ist ein Allroundtalent inkl. Reflektionselementen. Im geräumigen Hauptfach sind fünf Innentaschen enthalten. Für eine bessere Übersicht haben die Innentaschen unterschiedliche Farben (grün, orange, rot, gelb und blau). Der Innenraum lässt sich durch einen Trennsteg einteilen. Die Mittelwand bietet zahlreiche Gummischlaufen in verschiedenen Größen sowie Klarsichtfächer. Lifebag XL verfügt über zwei große Fronttaschen. Die untere ist mit Gummischlaufen, die obere mit Klettflächen für zwei Innentaschen ausgestattet. Drei Seitentaschen ermöglichen einen schnellen Zugriff auf z. B. BMG/Stethoskop, Verbandmittel oder Abwurfbehälter. Zudem ist ein Dokumentenfach seitlich zugänglich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Lifebag XL | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Erste Hilfe Tasche Lifebag XL | Maße: | 44 x 52 x24 cm (B x H x T) | gefüllt: | Nein | wasserabweisend: | Ja | Verschluss: | Reißverschluss | Tragegriff vorhanden: | Ja | Schultergurt vorhanden: | Ja | Material: | Polyester | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 8,95* | ab € 180,22* | € 216,98* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 185,50* | € 227,67* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 210,14* | € 253,39* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,27* | € 353,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|