Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA Fotokarton 204716222 50x70cm 300 g rosa 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-210002032
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     204716222
EAN/GTIN:
     4005329058455
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
fotokarton 300g
Durchgefärbte Qualität und ph-neutral.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fotokarton
Maße:
50 x 70 cm (B x H)
Grammatur:
300 g/m²
Material:
100 % Recyclingpapier
säurefrei:
Ja
Farbe:
rosa
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: fotokarton, Fotoeinlegeblatt, Fotoeinlegeblätter, Fotokartons, Kartons
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 14,33*
€ 21,21*
Lager 1682
8
€ 5,95*
ab € 15,42*
€ 21,61*
6 Tage
8
€ 5,99*
ab € 22,42*
€ 31,31*
4 Tage
8
€ 6,90*
ab € 21,97*
€ 41,20*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,61*
€ 25,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,21*
€ 22,86
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,42*
€ 18,35
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.