| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1682-302007750 Herst.-Nr.: Y-03-03-02 EAN/GTIN: 4260556673196 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mehr als nur Notizen machen: Hier kommen die sozialen Schreibwaren von share! Das Gehäuse des Kugelschreibers besteht zu 90 % aus recyceltem Plastik und spendet eine Schulstunde. Eine Unterrichtsstunde spenden – Was bedeutet das genau? Jeder Kauf hilft, Kinder in Uganda zu unterstützen. Eine Spende bedeutet dabei viel mehr als nur eine Stunde Naturwissenschaften, Sprachen oder Mathematik. Es ist die Ausstattung eines Kindes mit notwendigen Materialien und die Möglichkeit, an einer Unterrichtsstunde teilzunehmen. Alles über das Projekt erfahren Sie, wenn Sie den QR-Code auf dem Produkt scannen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber | Strichbreite: | M | Schreibfarbe: | blau | Mine auswechselbar: | Ja | Mechanik: | Druckmechanik | Griffzone: | rund | Clip vorhanden: | Ja | Material des Schaftes: | Plastik, 90 % recycelt | Schaftfarbe: | schwarz | Packungsmenge: | 2 St./Pack. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber blau, druck kugelschreiber, kugelschreiber nachfüllbar ja, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,23* | € 2,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,88* | € 3,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,75* | ab € 1,89* | € 3,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1682 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,07* | € 3,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,95* | ab € 2,14* | € 3,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2 Stück (ab € 1,035* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|