Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paper Mate Kugelschreiber Flexgrip Ultra RT S0190433 M blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302206050
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0190433
EAN/GTIN:
     8008285096116
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Paper Mate® Kugelschreiber FlexGrip® Ultra RT besteht zu 42 % aus recyceltem Material und bietet noch leuchtendere und lebendigere Farben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FlexGrip® Ultra RT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber FlexGrip® Ultra RT
Strichstärke:
1 mm
Strichbreite:
M
Schreibfarbe:
blau
Mine auswechselbar:
Nein
Mechanik:
Druckmechanik
Schreibflüssigkeit:
Flüssigpaste
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, paper mate einwegkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,23*
€ 1,80*
2 Tage
647
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,19*
€ 2,04*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,29*
€ 2,19*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,19*
Lager 1682
500
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paper Mate
S0190153
ab € 1,06*
Ähnlich
Paper Mate
S0190453
ab € 1,26*
Ähnlich
Paper Mate
P24511
ab € 1,15*
Ähnlich
Paper Mate
S0190393
ab € 1,21*
Ähnlich
Paper Mate
S0190413
ab € 1,26*
Ähnlich
Soennecken
2247
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.