Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paper Mate Kugelschreiber Flexgrip Ultra RT S0190393 M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302206090
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     S0190393
EAN/GTIN:
     8008285096109
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Paper Mate® Kugelschreiber FlexGrip® Ultra RT besteht zu 42 % aus recyceltem Material und bietet noch leuchtendere und lebendigere Farben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FlexGrip® Ultra RT
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber FlexGrip® Ultra RT
Strichstärke:
1 mm
Strichbreite:
M
Schreibfarbe:
schwarz
Mine auswechselbar:
Nein
Mechanik:
Druckmechanik
Schreibflüssigkeit:
Flüssigpaste
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
gummiert
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
126
12
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,24*
€ 1,89*
10 Tage
73
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 2,26*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,28*
€ 2,36*
Lager 1682
207
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,33*
€ 2,47*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paper Mate
S0190153
ab € 1,06*
Ähnlich
Paper Mate
S0190453
ab € 1,37*
Ähnlich
Paper Mate
20750B
ab € 1,24*
Ähnlich
Paper Mate
P24511
ab € 1,14*
Ähnlich
Paper Mate
S0190413
ab € 1,32*
Ähnlich
Soennecken
2249
ab € 0,263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.