Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kugelschreiber oeco 3040 blau 3St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-302209150
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3040
EAN/GTIN:
     4003630026231
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Soennecken Kugelschreiber oeco 0,7mm blau dokumentenecht Schaftfarbe: blau 3 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber oeco
Strichstärke:
0,7 mm
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
X20
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Ölbasis
dokumentenecht:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wischfest:
Ja
Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
PET, 80 % recycelt
Material des Clips:
PET, 80 % recycelt
Material der Spitze:
Edelstahl
Schaftfarbe:
blau
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber blau 0,7mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,49*
€ 2,87*
Lager 1682
10007
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,92*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,92*
€ 3,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,52334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
131850
ab € 0,88*
Ähnlich
k.A.
BK440-C
ab € 0,42*
Ähnlich
BIC
876621
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.