| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-302333190 Herst.-Nr.: 1205755 EAN/GTIN: 4014519057550 |
| |
|
| | |
| Für LAMY Tintenroller ohne Kappe. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | M 66 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tintenrollermine M 66 | Verwendung für Produkt: | LAMY Tintenroller | Strichstärke: | 0,35 mm | Strichbreite: | M | Schreibfarbe: | schwarz | Spitze: | Rundspitze | Schreibflüssigkeit: | Tinte | Typbezeichnung der Mine: | M66 | dokumentenecht: | Nein | löschbar: | Ja | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarsystem | Material der Spitze: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kugelschreiberminen lamy, kugelschreiber mine, tintenkugelschreiber schwarz, Ersatzminen, Minen, Nachfüllminen, Tintenfeinschreiber, Tintenrollerminen, Tintenschreiber, Tintenschreiberminen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 2,07* | € 3,69* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 2,31* | € 4,04* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,34* | € 4,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,53* | € 4,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,54* | € 4,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|