Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Kugelschreiber K15 3081 M Druckmechanik schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302524290
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     3081
EAN/GTIN:
     4004675030818
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Ersatzminen Office 765 und Express 775. Auswechselbare Mine mit Jumbospitze.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
K 15
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber K 15
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
Office 765, Express 775
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1259
50
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,25*
€ 0,36*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,21*
€ 0,40*
Lager 1682
9865
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,23*
€ 0,42*
7 Tage
419
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,22*
€ 0,44*
1 Tag
37047
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.