Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Kugelschreiber POLY BALL XB 241105 caribic blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-302748857
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     241105
EAN/GTIN:
     6933256654632
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Für ermüdungsfreies und extra weiches Schreiben.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Poly Ball
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Poly Ball
Strichstärke:
0,6 mm
Strichbreite:
XB
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, dreikant, rutschfest
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 64 % recycelt
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
caribicblue
Farbe des Clips:
silber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, faber castell kugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 4,61*
2 Tage
157
€ 4,99*
ab € 2,71*
€ 4,63*
€ 6,78*
ab € 2,70*
€ 4,76*
€ 7,95*
ab € 2,81*
€ 4,95*
3 Tage
157
€ 5,49*
ab € 3,17*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
241186
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.