Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Tintenroller One Hybrid C 05 183201 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303003690
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     183201
EAN/GTIN:
     4004675098832
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss von Anfang bis Ende. Der große Tintenvorrat kann durch ein Fenster kontrolliert werden und wird restlos aufgebraucht.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
One Hybrid C 05
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller One Hybrid C 05
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
schwarz
Ausführung der Farbe:
schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
ergonomisch, gummiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Made in Germany:
Ja
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
denimblau
Farbe des Clips:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenkugelschreiber schwarz, kugelschreiber, tintenkugelschreiber topball, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfeinschreiber, Tintenschreiber
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1100
10
€ 5,87*
ab € 1,13*
€ 1,73*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,52*
€ 2,26*
Lager 1682
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,43*
1
€ 7,95*
ab € 1,34*
€ 2,56*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,18*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.