Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Tintenroller One Change 183702 0,6mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303004030
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     462773
EAN/GTIN:
     4004675123909
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller mit auswechselbarer Patrone One Change. Patrone mit Ultra-Smooth-Spitze für das beste Schreibgefühl. Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Jeder Stift ist mit zwei Patronen One Change ausgestattet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
One Change
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller One Change
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, gummiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, patronenroller schneider, ink ball, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfeinschreiber, Tintenschreiber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 5,49*
ab € 2,20*
€ 3,87*
10 Tage
24
€ 5,87*
ab € 2,29*
€ 4,00*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 4,06*
€ 6,95*
ab € 2,28*
€ 4,08*
Lager 1682
24
€ 5,95*
ab € 2,56*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.