Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Tintenroller One Change 183704 0,6mm grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303004060
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     183704
EAN/GTIN:
     4004675123961
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller mit auswechselbarer Patrone One Change. Patrone mit Ultra-Smooth-Spitze für das beste Schreibgefühl. Super-Flow-System für gleichmäßigen Tintenfluss. Jeder Stift ist mit zwei Patronen One Change ausgestattet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
One Change
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller One Change
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Schreibfarbe:
grün
Ausführung der Farbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, gummiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, kuli-füller grün, ink ball, patronenroller schneider, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfeinschreiber, Tintenschreiber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
18
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 4,00*
€ 6,95*
ab € 2,24*
€ 4,00*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 4,06*
Lager 1682
9
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 4,17*
€ 7,95*
ab € 2,59*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.