Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Tintenroller FriXion Ball 1.0 BL-FR10-L 2258003 1mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303004250
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2258003
EAN/GTIN:
     4902505551116
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Ball 1.0 mit Kappe und Clip. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60° C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10° C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Der FriXion Ball 1.0 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FriXion Ball 1.0
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller FriXion Ball 1.0
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,5 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
2259F
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
gummiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot tintenkugelschreiber, ink ball, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfeinschreiber, Tintenschreiber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
341
1
€ 5,49*
ab € 1,40*
€ 2,42*
Lager 1682
162
1
€ 5,95*
ab € 1,57*
€ 2,73*
1
€ 7,95*
ab € 1,68*
€ 3,02*
2 Tage
341
1
€ 4,99*
ab € 1,77*
€ 3,04*
1
€ 6,78*
ab € 1,81*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.