Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

share Tintenroller Y-04-04-02 sortiert 3St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303005499
Hersteller:
     Share
Herst.-Nr.:
     Y-04-04-02
EAN/GTIN:
     4260556673219
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Die gute Seite unterstreichen! Geht jetzt mit dem sozialen Tintenroller-Set von share! Das Gehäuse des Tintenroller-Set besteht zu 85 % aus recyceltem Plastik und spendet eine Schulstunde. Eine Unterrichtsstunde spenden – Was bedeutet das genau? Jeder Kauf hilft, Kinder in Uganda zu unterstützen. Eine Spende bedeutet dabei viel mehr als nur eine Stunde Naturwissenschaften, Sprachen oder Mathematik. Es ist die Ausstattung eines Kindes mit notwendigen Materialien und die Möglichkeit, an einer Unterrichtsstunde teilzunehmen. Alles über das Projekt erfahren Sie, wenn Sie den QR-Code auf dem Produkt scannen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,6 mm
Schreibfarbe:
schwarz, rot, blau
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Plastik, 85% recycelt
Schaftfarbe:
schwarz
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenroller schwarz 0,6 mm, ink ball, rollerball schwarz, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfeinschreiber, Tintenschreiber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
507
€ 5,95*
ab € 2,76*
€ 4,88*
€ 7,95*
ab € 2,73*
€ 4,91*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
2018/4
ab € 6,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.