Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Tintenroller FriXion Ball 2260003B2C 0,7mm bl +Clicker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303005950
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2260003B2C
EAN/GTIN:
     3131910437864
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Ball & Clicker 0.7. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60 °C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10 °C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Der FriXion Ball ist sowohl zum Schreiben als auch für kreative Zwecke geeignet. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit mit Wolfram-Karbid-Kugel. Umweltfreundlich: Der FriXion Ball 0.7 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FriXion Ball
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller FriXion Ball
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Typbezeichnung der Mine:
2261
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
gummiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. FriXion Clicker blau
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
blau
Farbe des Clips:
blau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,30*
€ 5,93*
Lager 1682
106
€ 5,95*
ab € 3,49*
€ 6,04*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.