Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Tintenroller FriXion 2260009 0,4mm Kappenmodell pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303210736
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2260009
EAN/GTIN:
     4902505358067
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Innovativer, radierbarer Tintenroller FriXion Ball 0.7. Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60 °C) kann das Geschriebene weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10 °C) lässt die Schrift wieder erscheinen. Konische Edelstahlspitze für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Sowohl zum Schreiben als auch für kreative Zwecke geeignet. Umweltfreundlich: Der FriXion Ball 0.7 besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FriXion Ball
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller FriXion Ball
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
pink
Ausführung der Farbe:
pink
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
thermosensitive Tinte
Typbezeichnung der Mine:
2261
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
gummiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
pink
Farbe des Clips:
pink
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,52*
11 Tage
1092
1
€ 5,87*
ab € 1,48*
€ 2,54*
2 Tage
193
1
€ 2,90*
ab € 1,55*
€ 2,61*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,63*
Lager 1682
109
1
€ 5,95*
ab € 1,58*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.