Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Tintenroller V-Ball Grip 2232003 0,4mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-303212350
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2232003
EAN/GTIN:
     4902505322921
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Gleichbleibender kontinuierlicher Tintenfluss durch das Tintenkontrollsystem. Das patentierte PILOT ATT System sorgt für sofortige Schreibbereitschaft auch nach langen Liegezeiten. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
V-Ball Grip
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller V-Ball Grip
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte
lichtbeständig gegeben:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
gummiert
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Material der Spitze:
Edelstahl
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
blau
Farbe des Clips:
silber
Weitere Suchbegriffe: Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pilot tintenkugelschreiber, kugelschreiber, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfeinschreiber, Tintenschreiber
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,32*
11 Tage
33
1
€ 5,87*
ab € 1,36*
€ 2,35*
1
€ 6,95*
ab € 1,38*
€ 2,43*
Lager 1682
122
1
€ 5,95*
ab € 1,44*
€ 2,45*
3 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 1,49*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.