Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uni-ball Tintenroller UB EYE broad UB-150-10 148022 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-303226630
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     148022
EAN/GTIN:
     4902778246979
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Der beliebte und zuverlässige Klassiker jetzt mit breiter Spitze: schreibt breit für ein imposantes Schriftbild, sein einzigartiges Tintenfluss-System sorgt für einen konstanten Tintenfluss bis zum letzten Strich und eine hohe Schreibleistung. Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar. Großer Tintenvorrat.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
eye broad
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tintenroller eye broad
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,65 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
rund
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
gold
Weitere Suchbegriffe: Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenroller faber castell, kugelschreiber, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfeinschreiber, Tintenschreiber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
154
1
€ 5,95*
ab € 1,10*
€ 1,92*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,92*
1
€ 7,95*
ab € 1,18*
€ 2,11*
10
€ 4,16*
ab € 1,56*
€ 2,28*
2 Tage
49
1
€ 4,99*
ab € 1,41*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
183002
ab € 1,14*
Ähnlich
Uni-Ball
148098
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.