Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Faserschreiber 1300 colourpen 4-1300005 2mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304000110
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1300005
EAN/GTIN:
     4004764288151
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Ideal für das Anfertigen von Zeichnungen, Schriften, Skizzen, Modezeichnungen und Effektvollen Layouts.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1300 colourpen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler 1300 colourpen
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2 mm
Schreibfarbe:
gelb
Ausführung der Farbe:
gelb
Spitze:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Nein
wasserfest:
Nein
auswaschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material der Spitze:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, edding fasermaler, fasermaler, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 5,49*
ab € 0,52*
€ 1,00*
Lager 1682
47
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 1,10*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 1,11*
10 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 0,59*
€ 1,17*
€ 7,95*
ab € 0,59*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200005
ab € 0,56*
Ähnlich
edding
4-1340005
ab € 0,86*
Ähnlich
edding
4-55005
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.