Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Textmarker classic 364 WP8 1-5mm 8 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304005399
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     364 WP8
EAN/GTIN:
     4007817315057
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker mit großem Tintenspeicher für extra lange Markierleistung. Für Papier, Fax und Durchschreibesätze. INK JET-Ausdrucke und handgeschriebene Texte verschmieren nicht beim Markieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Textsurfer® classic 364
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker Textsurfer® classic 364
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1-5 mm
Schreibfarbe:
gelb, rot, pink, blau, türkis, orange, grün, violett
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
inkjet geeignet:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Schaftfarbe:
gelb, rot, pink, blau, türkis, orange, grün, violett
Anzahl der Farben:
8 Farben
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter 1-5mm, textsurfer classic highlighter, highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,32*
€ 7,05*
€ 6,95*
ab € 4,22*
€ 7,08*
Lager 1682
34
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 7,33*
€ 4,00*
ab € 4,60*
€ 7,41*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 4,70*
€ 7,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.