Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Textmarker GREEN BOSS 6070/56 2-5mm pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304013536
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6070/56
EAN/GTIN:
     4006381436700
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Für Schüler, Studenten, Lehrer und Büroangestellte mit Umweltbewusstsein. Stylisches Design. STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GREEN BOSS®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker GREEN BOSS®
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
pink
Ausführung der Farbe:
pink
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
rutschfest
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Material des Schaftes:
Kunststoff, 83 % recycelt
Schaftfarbe:
schwarz/pink
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo boss 2-5 mm, highlighter, stabilo highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 0,75*
€ 1,41*
1
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,50*
Lager 1682
27
1
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,51*
1
€ 7,95*
ab € 0,85*
€ 1,60*
1 Tag
24
1
€ 4,99*
ab € 1,14*
€ 2,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.