Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Textmarker GREEN BOSS 6070/4 2-5mm sortiert 4 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304014899
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6070/4
EAN/GTIN:
     4006381436854
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Der STABILO GREEN BOSS ist ein Textmarker für Schüler, Studenten, Lehrer und Büroangestellte mit Umweltbewusstsein. Den nachhaltigen Textmarker gibt es in 4 angesagten Pastell- und Leuchtfarben! Der Textmarker zeichnet sich durch die bewährte STABILO Anti-Dry-Out Technology aus: 4 Stunden Austrocknungsschutz für konzentriertes Arbeiten. Einfach, günstig und umweltschonend nachfüllbar mit dem STABILO BOSS ORIGINAL refill.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GREEN BOSS®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker GREEN BOSS®
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
gelb, grün, orange, pink
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
rutschfest
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Material des Schaftes:
Kunststoff, 83 % recycelt
Schaftfarbe:
farbig sortiert
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo boss 2-5 mm, highlighter, stabilo highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 4,68*
2 Tage
44
€ 2,90*
ab € 2,93*
€ 4,93*
10 Tage
29
€ 5,87*
ab € 2,97*
€ 5,03*
€ 6,95*
ab € 3,14*
€ 5,46*
Lager 1682
43
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,25* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.