Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Textmarker oeco 4388 RC grün 3 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-304020960
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4388
EAN/GTIN:
     4003630028860
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Soennecken Textmarker oeco 1-5mm grün Keilspitze 3 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker oeco
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1-5 mm
Schreibfarbe:
grün
Ausführung der Farbe:
grün
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Universaltinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
inkjet geeignet:
Ja
Material des Schaftes:
PET, 100 % recycelt
Schaftfarbe:
blau transluzent
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker grün 1-5mm, highlighter, highlighter grün, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
239
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 3,22*
€ 7,95*
ab € 1,75*
€ 3,33*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,61*
€ 3,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,44*
€ 2,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,23*
€ 2,65
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.