Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Fineliner point 88 8810 0,4mm farbig sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304022600
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     8810
EAN/GTIN:
     4006381217842
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Der STABILO point 88 Fineliner ist mit seinem orangefarbenen Schaft mit den charakteristischen weißen Kanten ein Markenzeichen für Präzision und große Farbvielfalt und nicht umsonst die Nr. 1 in Europa. Die in Metall eingefasste Spitze ist dabei schon unzählige Male der Ursprung großer Ideen und genialer Gedanken gewesen. Ob in Beruf, Studium, Schule, Alltag oder in kreativen Momenten, der STABILO point 88 ist dein perfekter Begleiter.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
point 88®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner point 88®
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
rot, blau, smaragdgrün, schwarz, gelb, orange, violett, pink, hellgrün, braun
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Rundspitze
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
sechskant
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Filter
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl/Polyoxymethylene
Kappenfarbe:
rot, blau, smaragdgrün, schwarz, gelb, orange, violett, pink, hellgrün, braun
Schaftfarbe:
orange/weiß
Anzahl der Farben:
10 Farben
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, filzstift gelb rot grün blau, feinliner set, feinliner-set stabilo, Faserstifte, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Feinstifte, Filzschreiber, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Etui
€ 5,87*
ab € 4,18*
€ 5,69*
Lager 1682
149
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 4,09*
€ 6,49*
2 Tage
4875
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 4,12*
€ 6,50*
2 Tage
7
1
pro Etui
€ 6,40*
ab € 4,45*
€ 6,95*
1
pro Etui
€ 4,30*
ab € 4,47*
€ 6,95*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,49*
€ 7,72
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 5,90*
€ 7,02
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 5,60*
€ 6,66
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 5,51*
€ 6,56
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 5,06*
€ 6,02
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 4,09*
€ 4,87
pro Etui
1 Etui enthält 10 Stück (ab € 0,409* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
S647581
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.