Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Filzstift Pen 68 MAX 768/06-21 1+5mm sort. 6St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304022999
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     768/06-21
EAN/GTIN:
     4006381590006
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Fasermaler
Faserschreiber
STABILO Pen 68 verspricht Kreativität ohne Ende – kein Wunder, dass der STABILO Pen 68 perfekt zu den aktuellen Trends rund um Journaling, Sketchnotes oder Hand Lettering passt. Aber auch Fans von Mandalas sowie Freunde des Malen und Zeichnen sind begeistert von der Vielseitigkeit des hochwertigen „Filzers“. Kreative und (Hobby-)Künstler lieben die große Vielfalt, mit der sich jede Idee farbenfroh umsetzen lässt. Die robuste Spitze sorgt dabei für eine gleichmäßige Farbabgabe und eignet sich hervorragend zum Ziehen von kräftigen Linien und Füllen von deckenden Flächen. Ganze 24 Stunden kann er ohne Kappe offen liegen, ohne auszutrocknen – perfekt, wenn das kreative Projekt mal etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pen 68 MAX ARTY
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler Pen 68 MAX ARTY
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1-5 mm
Schreibfarbe:
mittelblau, grün, gelb, braun, schwarz, hellrot
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Keilspitze
Spitze druckgesichert:
Nein
Schreibflüssigkeit:
geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
auswaschbar:
Nein
Schaftform:
rund
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
mittelblau/weiß, grün/weiß, gelb/weiß, braun/weiß, schwarz/weiß, hellrot/weiß
Anzahl der Farben:
6 Farben
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, stabilo set fasermaler, fasermaler stabilo, fasermaler, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1440
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,72*
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 5,47*
€ 8,82*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,59*
€ 9,52*
9 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 5,82*
€ 9,62*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,03*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,72*
€ 2,0468
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.