Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Textmarker oeco No. 10 3128 2-5mm sort. 4St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304023599
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3128
EAN/GTIN:
     4003630031174
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Ideal zum Markieren und Hervorheben von Texten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco No. 10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker oeco No. 10
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
gelb, rosa, blau, grün
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff, 95 % recycelt
Schaftfarbe:
schwarz
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, soennecken textmarker 2-5 mm, highlighter, leuchtmarker soennecken, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 2,04*
€ 3,91*
Lager 1682
27
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 3,97*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,19*
€ 2,61
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,5475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.