Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Industriemarker 4-8046049 ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304024501
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8046049
EAN/GTIN:
     4057305061089
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Kann zur automatischen Markierung in einen Roboterarm eingesetzt werden. Geeignet für Überkopfanwendungen, Kabelmarkierung, Möbelmarkierung und vieles mehr. Der praktische Clip verhindert das Wegrollen und kann an Kleidung und Gegenständen befestigt werden. Weißer, deckender & gebrauchsfertiger Permanentmarker, der ohne Schütteln oder Pumpen auf fast allen Oberflächen verwendet werden kann.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
8046 industry
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker 8046 industry
Strichstärke:
1-3 mm
Schreibfarbe:
weiß
Spitze:
Rundspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Nein
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Schaftfarbe:
weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
270
10
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,30*
Lager 1682
313
1
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,57*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,75*
€ 2,59*
3
€ 4,00*
ab € 1,40*
€ 2,63*
1
€ 7,95*
ab € 1,51*
€ 2,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Uni-Ball
182501
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.