| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1682-304025499 Herst.-Nr.: 2166507 EAN/GTIN: 3026981665073 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verschiedenen leuchtenden Farben, mit denen sich tolle Kunstwerke schaffen lassen. Die vielseitige Spitze zeichnet sowohl dünne als auch dicke Linien, hat eine gute Deckkraft und hilft bei der Entwicklung von Malen und Zeichnen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fasermaler | Biozid-Produkt: | Nein | Strichbreite: | M | Schreibfarbe: | farbig sortiert | Ausführung der Farbe: | farbig sortiert | Spitze: | Rundspitze | empfohlenes Mindestalter: | 3 y | Spitze druckgesichert: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | auswaschbar: | Ja | Schaftform: | rund | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schaftfarbe: | farbig sortiert | Anzahl der Farben: | 12 Farben | Packungsmenge: | 12 St./Pack. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, fasermaler 12er, fasermaler, fasermaler set, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |