Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Permanentmarker Lumocolor 350-2 1-5mm Keilspitze rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304050330
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     350-2
EAN/GTIN:
     4007817321485
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
STAEDTLER® Permanentmarker Lumocolor® 350 2-5mm rot
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® 350
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker Lumocolor® 350
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
rot
Ausführung der Farbe:
rot
Spitze:
Keilspitze
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte
Mechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen, 97 % recycelt
Schaftfarbe:
schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 1,04*
Lager 1682
364
1
€ 5,95*
ab € 0,56*
€ 1,04*
11 Tage
25
1
€ 5,87*
ab € 0,56*
€ 1,08*
1
€ 7,95*
ab € 0,57*
€ 1,10*
3 Tage
207
1
€ 2,90*
ab € 0,60*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.