Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

STABILO Textmarker Luminator 71/33 2+5mm Keilspitze grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304136568
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     71/33
EAN/GTIN:
     4006381147118
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
STABILO LUMINATOR - der Textmarker für alle professionellen Viel-Markierer mit Design- und Markenanspruch. Die STABILO Anti-Dry-Out Technology schützt 4 Stunden vor dem Austrocknen und sorgt so für konzentriertes Arbeiten. Die rutschfeste Griffzone gibt sicheren Halt beim Markieren. Der LUMINATOR hat einen größeren Tintenvorrat als alle herkömmlichen Textmarker. Die Tinte wird gleichmäßig bis zum letzten Tropfen abgegeben. Auch unter wechselnden Druckverhältnissen z. B. im Flugzeug bei Start und Landung, läuft er nicht aus. Die Füllstandsanzeige ermöglicht eine ständige Kontrolle.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
LUMINATOR®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker LUMINATOR®
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
grün
Ausführung der Farbe:
grün
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
rutschfest
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Schaftfarbe:
schwarz/transparent
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo highlighter green, highlighter, highlighter grün, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
84
1
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 3,05*
2 Tage
107
1
€ 5,49*
ab € 1,75*
€ 3,06*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 1,79*
€ 3,17*
1
€ 4,30*
ab € 1,90*
€ 3,30*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,99*
€ 3,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.