Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Textmarker swing cool 275/31 1-4mm Keilspitze blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304221150
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     275/31
EAN/GTIN:
     4006381135917
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
STABILO swing cool - der Textmarker für trend- und modebewusste Schüler und Studenten und alle, die viel unterwegs sind. Die STABILO Anti-Dry-Out Technology sorgt für 4 Stunden Austrocknungsschutz und ermöglicht konzentriertes Arbeiten. Mit dem praktischem Clip und seiner schmalen Schaftform ist er der perfekte Begleiter für unterwegs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
swing® cool
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker swing® cool
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
1-4 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo highlighter blau, highlighter, stabilo highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
463
1
€ 5,49*
ab € 0,62*
€ 1,17*
10
€ 4,16*
ab € 0,76*
€ 1,19*
1
€ 4,30*
ab € 0,68*
€ 1,26*
10 Tage
494
1
€ 5,87*
ab € 0,70*
€ 1,33*
Lager 1682
119
1
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.