Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lyra Trockentextmarker Megaliner 3960347 leuchtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-304223750
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     3960347
EAN/GTIN:
     4084900280683
Suchbegriffe:
Markierwachsstift
Trockenmarker
Wachsmarkierstift
Trockenmarker-Mine
Diese extrem leuchtenden, dicken Farbstifte bringen den Fokus auf die wirklich wichtigen Elemente Ihrer Arbeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Megaliner
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trockentextmarker Megaliner
Stärke der Mine:
6,25 mm
Schreibfarbe:
blau
Ausführung der Farbe:
blau
Länge:
175 mm
inkjet geeignet:
Nein
Schaftform:
hexagonal
Schaft lackiert:
Nein
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material des Schaftes:
Holz
Schaftfarbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Trockenmarkermine, Trocken-Textliner, Trocken-Textmarker, Trockentextliner, Trockentextmarker, trockentextmarker lyra blau, trockenmarker, trockenmarker lyra, Leuchtmarker, Leuchtmarkierer, Leuchtmarkierstifte, Markierstifte, Schreibgeräte, Stifte, Textmarker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,83*
€ 1,66*
Lager 1682
94
1
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,68*
5 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 2,39*
3 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,64*
1 Tag
66
1
€ 5,59*
ab € 1,44*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
114851
ab € 0,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.