Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Druckbleistift GRIP MATIC 137754 0,7mm B sky blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-307206652
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     137754
EAN/GTIN:
     4005401377542
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Automatischer Minenvorschub, kein Herausdrücken der Mine mehr notwendig. Bruchgeschützte Mine durch Minenführungsröhrchen. Mit Gummigriffzone für sicheren und rutschfesten Griff.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GRIP MATIC 1377
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckbleistift GRIP MATIC 1377
Minendurchmesser:
0,7 mm
Bezeichnung der Härte:
B
Spitze voll versenkbar:
Nein
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Nein
Griffzone:
rund, gummiert
Radierer vorhanden:
Ja
PVC-frei:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
sky blue
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift faber castell, druckbleistift, Druckbleistifte, Druckminenbleistifte, Feinminenstifte, Minenbleistifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,05*
€ 1,85*
Lager 1682
127
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,88*
€ 6,78*
ab € 1,12*
€ 1,91*
€ 6,95*
ab € 1,12*
€ 2,00*
2 Tage
73
€ 4,99*
ab € 1,23*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
137799
ab € 1,05*
Sonstiges
Faber-Castell
131595
ab € 1,04*
Sonstiges
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Sonstiges
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.