Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Druckbleistift GRIP 0,7mm rose shadows


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-307650432
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     134727
EAN/GTIN:
     4005401347279
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Druckmechanik. Mit Gummigriffzone für sicheren und rutschfesten Griff. Zurückgleitendes Minenröhrchen und federnd gelagerte Mine, dadurch bruchgeschützt. Herausdrehbarer, langer Radierer.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GRIP 1347
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Druckbleistift GRIP 1347
Minendurchmesser:
0,7 mm
Bezeichnung der Härte:
B
Spitze voll versenkbar:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Mine federnd gelagert:
Ja
Griffzone:
ergonomisch, dreikant, gummiert
Radierer vorhanden:
Ja
PVC-frei:
Ja
Radierer auswechselbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
rose shadows
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, Druckbleistift, Feinminen-Stift, Feinminenstift, mechanischer Bleistift, druckbleistift faber castell, druckbleistift, bleistift dreieckig, Druckbleistifte, Druckminenbleistifte, Feinminenstifte, Minenbleistifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 2,50*
€ 3,57*
Lager 1682
57
1
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,87*
1
€ 7,95*
ab € 2,32*
€ 3,90*
3 Tage
107
1
€ 2,90*
ab € 2,41*
€ 3,91*
1
€ 6,78*
ab € 2,80*
€ 4,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
134551
ab € 2,13*
Sonstiges
Faber-Castell
134527
ab € 2,27*
Sonstiges
Faber-Castell
134599
ab € 1,97*
Sonstiges
Faber-Castell
134589
ab € 2,27*
Sonstiges
Faber-Castell
134751
ab € 2,12*
Sonstiges
Faber-Castell
134799
ab € 2,14*
Sonstiges
Faber-Castell
134789
ab € 2,32*
Sonstiges
Faber-Castell
131596
ab € 1,09*
Sonstiges
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Sonstiges
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.